• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MTECS 03009C3 0.25ISO IC908 Fraise à fileter en carbure monobloc de petits diamètres pour filetage intérieur profil ISO

Réf.: 5606860
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5606860
EAN / GTIN 7291075145793
Réf. fabricant 5606860
Article hors catalogue L24210 60

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm, Diamètre coupant (DC) 0.9 mm, Longueur hors tout (OAL) 39 mm, Pas filetage (TP) 0.25 mm, Taille du filetage M1.2, Taille du filetage M1.2, Taille du filetage M1.2, Taille du filetage M1.2

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm
  • Diamètre coupant (DC) 0.9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 39 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.25 mm
  • Taille du filetage M1.2
  • Longueur utile (LU) 3 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout