• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MTECQ 2020D45 3.5ISO IC908 Fraises en bout en carbure monobloc avec arrosage central et collet aminci pour taraudage ISO profond.

Réf.: 5606839
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5606839
EAN / GTIN 7291075286014
Réf. fabricant 5606839
Article hors catalogue L24210 409

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 105 mm, Pas filetage (TP) 3.5 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 28 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 105 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 3.5 mm
  • Longueur utile (LU) 45.5 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout