• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HSM90S APCR 140530R-P IC28 Super Positive Inserts with a Polished Rake for Machining Aluminum at High Rotation Speed

Réf.: 5606646
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIALU
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5606646
EAN / GTIN 7291075314533
Réf. fabricant 5606646
Article hors catalogue L23910 334

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 13.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 25 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.85 mm, Largeur plaquette (W1) 12.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 3 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 10 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 13.5 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 25 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.85 mm
  • Largeur plaquette (W1) 12.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2
  • Longueur arête racleuse (BS) 1.1 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIALU" Afficher tout