ONHU 050500-PL IC330 Plaquettes octogonales réversibles avec 16 arêtes de coupe

Réf.: 5606446
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIDO 800 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5606446
EAN / GTIN 7291075257335
Réf. fabricant 5606446
Article hors catalogue L23910 4

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.08 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 135 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 5.08 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 16

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "HELIDO 800 LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop