• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM HT120N06R3.0-2T08 IC903 Têtes de fraisage hémisphériques en carbure monobloc, interchangeables avec deux dents.

Réf.: 5606430
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5606430
EAN / GTIN 7291075165852
Réf. fabricant 5606430
Article hors catalogue L24060 616

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.5 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.5 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 19.05 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.5 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Rayon (RE) 3 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 11.1 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 19.05 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 97 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout