Description:
Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 64 mm, Taille du filetage =>9, Taille du filetage =>9, Taille du filetage =>9, Taille du filetage =>9
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 8 mm
- Nombre de dents (NOF) 4
- Longueur hors tout (OAL) 64 mm
- Pas externe 0.4-0.8 mm
- Pas interne 0.50-0.80 mm
- Pitch TPI External (TPI Ext) 64-32 Threads/″
- Pitch TPI Internal (TPI Int) 56-28 Threads/″
- Type de queue Round
- Thread Form Type (THFT) M60
- Taille du filetage =>9
- Longueur utile (LU) 28 mm