• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MTECI 0605D20 A60 IC908 60° Partial Profile Solid Carbide Thread Mills for Internal and External Threads

Réf.: 5606399
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5606399
EAN / GTIN 7291075263350
Réf. fabricant 5606399
Article hors catalogue L24210 483

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 58 mm, Taille du filetage =>6, Taille du filetage =>6, Taille du filetage =>6, Taille du filetage =>6

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 58 mm
  • Pas externe 0.4-0.8 mm
  • Pas interne 0.50-0.80 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 64-32 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 56-28 Threads/″
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Taille du filetage =>6
  • Longueur utile (LU) 20 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout