H490 ANKX 1205R15T-FF IC830 Plaquettes non réversibles rectangulaires avec 2 arêtes de coupe hélicoïdales pour le fraisage forte avance à de faibles profondeurs de passe

Réf.: 5606392
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIDO 490 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5606392
EAN / GTIN 7291075283112
Réf. fabricant 5606392
Article hors catalogue L23910 1076

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm, Longueur plaquette (INSL) 13.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.4 mm, Largeur plaquette (W1) 10.2 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 13.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.4 mm
  • Largeur plaquette (W1) 10.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 490 LINE" Afficher tout