• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM TS105-N20D-06T04 IC928 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Réf.: 5606315
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5606315
EAN / GTIN 7291075158601
Réf. fabricant 5606315
Article hors catalogue L24060 556

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T04, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2 mm, Diamètre coupant (DC) 10.5 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 9.25 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T04
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2 mm
  • Diamètre coupant (DC) 10.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur fonctionnelle (LF) 15 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 9.25 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout