• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Logement pour scie cloche Diam. mini 32mm Diam. maxi 210mm

Réf.: 56061206
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
Type de produit Mandrin d'entraînement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56061206
EAN / GTIN 4022668612063
Réf. fabricant 56061206
Article hors catalogue L60010 6558

Description

Description:

  • Outil de montage incl
  • Quick-Hitch : dégagement rapide et guide plus stable, en particulier pour les grands diamètres

Caractéristique(s):

  • Diamètre min. (pouces): 1,260 ″
  • Diamètre maxi (pouces): 8,268 ″
  • Diamètre maxi (mm): 210 mm
  • Diamètre min. (mm): 32 mm
  • Hexagone d'entraînement extérieur (mm): 11 mm
  • Poids: 240 g