• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de scie alternative bimétal HM-HSS, fonte professionnelle D12, 210 mm

Réf.: 56060043
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56060043
EAN / GTIN 4022668600435
Réf. fabricant 56060043
Article hors catalogue L60010 7972

Description

Description:

  • Lot de 2 lames de scie pour fonte (SML), céramique et GRP
  • HM GRIT
  • Ø de vissage 1 800 coups / minute
  • Qualité et résistance à l'usure ″Made in Germany″

Caractéristique(s):

  • Hauteur de la lame mm: 19 mm
  • Densité des dents: 19 TPI
  • Épaisseur de la lame: 0,9 mm
  • Longueur mm (L): 350 mm
  • Poids: 48 g