• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de scie sabre bimétal HSS, ondulée, 180 mm

Réf.: 56060023
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56060023
EAN / GTIN 4022668600237
Réf. fabricant 56060023
Article hors catalogue L60010 8086

Description

Description:

  • Lot de 5 lames de scie pour acier / va (2,5 – 3 mm) , métaux non ferreux
  • Hauteur de lame 19 mm et épaisseur de lame 0,9 mm
  • Lorsqu'il est utilisé en acier inoxydable, un liquide de refroidissement doit être utilisé
  • Qualité et résistance à l'usure ″Made in Germany″

Caractéristique(s):

  • Densité des dents: 14 TPI
  • Hauteur de la lame mm: 19 mm
  • Épaisseur de la lame: 0,9 mm
  • Longueur mm (L): 250 mm
  • Poids: 100 g