• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de scie double à métaux en acier à outils 24TPI L.300mm

Réf.: 56060020
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
Référence article 56060020
EAN / GTIN 4022668600206
Réf. fabricant 56060020
Article hors catalogue L60010 7898

Description

Caractéristique(s):

  • Densité des dents: 24 TPI
  • Hauteur de la lame mm: 25 mm
  • Épaisseur de la lame: 0,8 mm
  • Longueur mm (L): 315 mm
  • adapté au no.: 60002
  • Poids: 45 g