• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cadre de scie à métaux, 300 mm

Réf.: 56060012
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
Type de produit Monture de scie à métaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56060012
EAN / GTIN 4022668014263
Réf. fabricant 56060012
Article hors catalogue L60010 7053

Description

Description:

  • Corps de base en aluminium moulé sous pression
  • Porte-lame avec goupilles imperdables fixes
  • Poignée pistolet 2K.
  • Tendre la lame en tournant le bouton dans la poignée
  • Protection antidérapante Soft Touch
  • Deux plages de serrage pour le serrage droit et pour le serrage de la lame de scie à 40°

Caractéristique(s):

  • Densité des dents: 24 TPI
  • Longueur mm (L): 402 mm
  • Poids: 650 g