Cadre de scie à métaux, 300 mm

Réf.: 56060011
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
Type de produit Monture de scie à métaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56060011
EAN / GTIN 4022668600114
Réf. fabricant 56060011
Article hors catalogue L60010 6933

Description

Description:

  • Avec livret en métal léger moulé sous pression
  • Pour lames de scie à denture simple face

Caractéristique(s):

  • Hauteur de la lame mm: 13 mm
  • Densité des dents: 24 TPI
  • Épaisseur de la lame: 0,63 mm
  • Longueur mm (L): 430 mm
  • Poids: 410 g