MM FF100R1.5-L12-2T06 IC908 Interchangeable 2 Flute FEEDMILL Solid Carbide Heads for Milling at Very Fast Feeds and Small D.O.C.

Réf.: 5605166
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTIFEEDMASTER
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5605166
EAN / GTIN 7291075170979
Réf. fabricant 5605166
Article hors catalogue L24060 707

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.6 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.6 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 19.15 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.6 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
  • Rayon (RE) 2 mm
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 10 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.6 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 12.5 mm
  • fz(max) 0.6 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 19.15 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 7 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 97 Degrees

De la même série "MULTIFEEDMASTER" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop