MTECB 0500C10 12UN IC908 Fraises à tarauder en bout carbure monobloc avec arrosage central pour filets UN.

Réf.: 5605129
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5605129
EAN / GTIN 7291075447415
Réf. fabricant 5605129
Article hors catalogue L24210 178

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 0.413″ ,Longueur hors tout (OAL) 3-1/2″ ,Taille du filetage 9/16 ,Taille du filetage 9/16 ,Taille du filetage 9/16 ,Taille du filetage 9/16 ,Nombre filets au pouce (TPI) 12 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.413″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.04″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Angle d'hélice denture (FHA): 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
  • Type de queue: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Taille du filetage: 9/16
  • Nombre filets au pouce (TPI): 12 Threads/″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop