MTECB 0375C11 1.75ISO IC908 Fraises à tarauder en bout carbure monobloc avec arrosage central pour filets ISO.

Réf.: 5605106
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5605106
EAN / GTIN 7291075447378
Réf. fabricant 5605106
Article hors catalogue L24210 139

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.352″ ,Longueur hors tout (OAL) 3″ ,Pas filetage (TP) 1.75 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.352″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.102″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Angle d'hélice denture (FHA): 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL): 3″
  • Type de queue: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Pas filetage (TP): 1.75 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout