• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sangle d'arrimage automatique L.3m Largeur90mm

Réf.: 56050500
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
Type de produit Sangles d'arrimage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56050500
EAN / GTIN 4022668013921
Réf. fabricant 56050500
Article hors catalogue L60010 7205

Description

Description:

  • Version similaire à en 12195-2
  • Résistance à la déchirure LC250 daN = env. 254 kg
  • Boîtier galvanisé et crochets pointus
  • Sangle d'amarrage avec enrouleur automatique de ceinture
  • Matériau: polyester

Caractéristique(s):

  • L [m]: 3 m
  • Longueur mm (L): 160 mm
  • Poids: 720 g
  • Largeur mm (b): 90 mm