MTECB 0808D16 1.0ISO IC908 Fraises à tarauder en bout carbure monobloc avec arrosage central pour filets ISO.

Réf.: 5605044
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SOLIDTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5605044
    EAN / GTIN 7291075197747
    Réf. fabricant 5605044
    Article hors catalogue L24210 523

    Description

    Description:

    Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 64 mm, Pas filetage (TP) 1 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 8 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 16.5 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
    • Longueur hors tout (OAL) 64 mm
    • Type de queue Round
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Pas filetage (TP) 1 mm
    • Longueur utile (LU) 16.5 mm

    De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout