• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à dénuder rond, 3 x 1,5 - 5 x 2,5 mm² et Ø 8 - 13 mm

Réf.: 56050018
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
Type de produit lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56050018
EAN / GTIN 4022668500186
Réf. fabricant 56050018
Article hors catalogue L60010 6787

Description

Description:

  • Dénudage même dans les endroits difficiles d'accès, tels que les boîtes de jonction et les boîtes de distribution ou les armoires de commande
  • Pour câbles NYM de 3 x 1,5 à 5 x 2,5 mm²

Caractéristique(s):

  • Diamètre maxi (mm): 13 mm
  • Diamètre min. (mm): 8 mm
  • Poids: 59 g