MTECS 0250C18 0.4ISO IC908 Fraise à fileter en carbure monobloc de petits diamètres pour filetage intérieur profil ISO

Réf.: 5604993
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SOLIDTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5604993
    EAN / GTIN 7291075195941
    Réf. fabricant 5604993
    Article hors catalogue L24210 92

    Description

    Description:

    Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.061″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Pas filetage (TP) 0.4 mm ,Taille du filetage M2 ,Taille du filetage M2 ,Taille du filetage M2 ,Taille du filetage M2

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
    • Diamètre coupant (DC): 0.061″
    • Nombre de dents (NOF): 3
    • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
    • Type de queue: Round
    • Thread Form Type (THFT): M60
    • Pas filetage (TP): 0.4 mm
    • Taille du filetage: M2
    • Longueur utile (LU): 0.18″

    De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout