MTECS 0250C20 48UN IC908 Fraises à fileter en carbure monobloc pour filetages intérieurs UN.

Réf.: 5604978
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDTHREAD
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604978
EAN / GTIN 7291075196085
Réf. fabricant 5604978
Article hors catalogue L24210 252

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.075″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Taille du filetage 3 ,Taille du filetage 3 ,Taille du filetage 3 ,Taille du filetage 3 ,Nombre filets au pouce (TPI) 48 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 0.075″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Type de queue: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Taille du filetage: 3
  • Nombre filets au pouce (TPI): 48 Threads/″
  • Longueur utile (LU): 0.2″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop