• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HM90 APCR 220616R-P IC28 Plaquettes super-positives avec face de coupe polie, pour l'usinage de l'aluminium

Réf.: 5604912
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie HELIALU
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604912
EAN / GTIN 7291075181807
Réf. fabricant 5604912
Article hors catalogue L23910 983

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 22 mm, Longueur plaquette (INSL) 29.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.9 mm, Largeur plaquette (W1) 13.72 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.6 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 22.1 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 22 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 29.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.9 mm
  • Largeur plaquette (W1) 13.72 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2
  • Longueur arête racleuse (BS) 0.2 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIALU" Afficher tout