MTECS 06047C20 1.0ISO IC908 Fraise à fileter en carbure monobloc de petits diamètres pour filetage intérieur profil ISO

Réf.: 5604791
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SOLIDTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5604791
    EAN / GTIN 7291075145717
    Réf. fabricant 5604791
    Article hors catalogue L24210 566

    Description

    Description:

    Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 4.65 mm, Longueur hors tout (OAL) 58 mm, Pas filetage (TP) 1 mm, Taille du filetage M6, Taille du filetage M6, Taille du filetage M6, Taille du filetage M6

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
    • Diamètre coupant (DC) 4.65 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Longueur hors tout (OAL) 58 mm
    • Type de queue Round
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Pas filetage (TP) 1 mm
    • Taille du filetage M6
    • Longueur utile (LU) 20 mm

    De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout