LNAR 150604PN-R-S ID8 Plaquettes tangentielles avec insert PCD brasé pour l’usinage de l'aluminium

Réf.: 5604758
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série TANGMILL
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5604758
    EAN / GTIN 7291075217858
    Réf. fabricant 5604758
    Article hors catalogue L24200 32

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm, Longueur plaquette (INSL) 15.06 mm, Épaisseur plaquette (S) 14 mm, Largeur plaquette (W1) 6 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.4 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
    • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
    • Longueur plaquette (INSL) 15.06 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 14 mm
    • Largeur plaquette (W1) 6 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 1

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "TANGMILL" Afficher tout