• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM HC080C08R1.0-2T05 IC908 Têtes de fraisage interchangeables en carbure monobloc.

Réf.: 5604648
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604648
EAN / GTIN 7291075169720
Réf. fabricant 5604648
Article hors catalogue L24060 596

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.6 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.7 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 17.1 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.6 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05
  • Rayon (RE) 1 mm
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Angle d hélice denture (FHA) 10 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 10 mm
  • fz(max) 0.09 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 17.1 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout