• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM HT.625N31R187-2T10 IC908 Têtes de fraisage hémisphériques en carbure monobloc, interchangeables avec deux dents.

Réf.: 5604622
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604622
EAN / GTIN 7291075165746
Réf. fabricant 5604622
Article hors catalogue L24060 783

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.6″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T10
  • Diamètre coupant (DC): 5/8″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.31″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur hors tout (OAL): 1.258″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.6″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T10
  • Rayon (RE): 0.19″
  • Diamètre coupant (DC): 5/8″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.31″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.795″
  • Longueur hors tout (OAL): 1.258″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 97 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier