• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MTEC 0250C02 32UN IC908 Fraise en carbure monobloc pour le filetage UN et le filetage intérieur.

Réf.: 5604466
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604466
EAN / GTIN 7291075168020
Réf. fabricant 5604466
Article hors catalogue L24210 235

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.126″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Taille du filetage 8 ,Taille du filetage 8 ,Taille du filetage 8 ,Taille du filetage 8 ,Nombre filets au pouce (TPI) 32 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 0.126″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.27″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Angle d'hélice denture (FHA): 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Type de queue: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Taille du filetage: 8
  • Nombre filets au pouce (TPI): 32 Threads/″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout