HBF D1.0-QF IC908 Système de fraisage multifonctions BALLPLUS utilisé pour le copiage, le fraisage en pente, les parois verticales et les

Réf.: 5604418
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série BALLPLUS
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5604418
    EAN / GTIN 7291075193732
    Réf. fabricant 5604418
    Article hors catalogue L23970 127

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.67″ ,Épaisseur plaquette (S) 0.212″

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE): 1/2″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.67″
    • Épaisseur plaquette (S): 0.212″
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.008 ″/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
    • Nombres d'arêtes de coupe: 2

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "BALLPLUS" Afficher tout