• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DEBLOCAGE CLE DYNAMOMÉTRIQUE

Réf.: 56043200
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56043200
EAN / GTIN 4022668014485
Réf. fabricant 56043200
Article hors catalogue L60010 7618

Description

Description:

  • La déviation de l'affichage est de +/- 4 %
  • Réglage rapide pour un réglage rapide du couple
  • Il n'est pas nécessaire de régler la touche sur ″0″ pour relâcher
  • La clé dynamométrique se déclenche et émet un signal d'arrêt sonore et perceptible lorsque la valeur de consigne est atteinte

Caractéristique(s):

  • b1: 28 mm
  • b2: 41 mm
  • Carré extérieur [pouce]: 1/2 ″
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/2″
  • Gr.: 20
  • Hauteur mm (h): 40 mm
  • Hauteur mm (h1): 23 mm
  • Hauteur mm (h2): 18 mm
  • Longueur mm (L): 485 mm
  • LF: 418 mm
  • Plage de mesure ft-lb: 30-150 ft·lb
  • Plage de mesure N-m: 40-200 N·m
  • Graduation de l'échelle [E1]: 5 N·m
  • Graduation de l'échelle [E2]: 5 ft·lb
  • Taille WkzAnhalt [pt intérieur]: 12,5 mm
  • Poids: 1490 g
  • Largeur mm (b): 40 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier