DEBLOCAGE CLE DYNAMOMÉTRIQUE

Réf.: 56043050
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56043050
EAN / GTIN 4022668014478
Réf. fabricant 56043050

Description

Description:

  • La déviation de l'affichage est de +/- 4 %
  • Réglage rapide pour un réglage rapide du couple
  • Il n'est pas nécessaire de régler la touche sur ″0″ pour relâcher
  • La clé dynamométrique se déclenche et émet un signal d'arrêt sonore et perceptible lorsque la valeur de consigne est atteinte

Caractéristique(s):

  • b1: 28 mm
  • b2: 27,5 mm
  • Carré extérieur [pouce]: 3/8 ″
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 3/8″
  • Gr.: 5
  • Hauteur mm (h): 51 mm
  • Hauteur mm (h1): 23 mm
  • Hauteur mm (h2): 14,5 mm
  • Longueur mm (L): 375 mm
  • LF: 293 mm
  • MA N-m: 6 N·m
  • Plage de mesure ft-lb: 5-36 ft·lb
  • Plage de mesure N-m: 6-50 N·m
  • Valeur nominale N-m: 50 N·m
  • Graduation de l'échelle [E1]: 2 N·m
  • Graduation de l'échelle [E2]: 1 ft·lb
  • Poids: 900 g
  • Largeur mm (b): 51 mm

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop