HCR D.50-QF IC908 Plaquettes hémisphériques avec 2 arêtes de coupe tangentes au rayon (effectives) pour le copiage de poches et les épaulements

Réf.: 5604283
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série BALLPLUS
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5604283
    EAN / GTIN 7291075193749
    Réf. fabricant 5604283
    Article hors catalogue L23970 113

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.382″ ,Épaisseur plaquette (S) 0.102″

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE): 1/4″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.382″
    • Épaisseur plaquette (S): 0.102″
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.008 ″/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
    • Nombres d'arêtes de coupe: 2

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "BALLPLUS" Afficher tout