• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Détecteur de tension Testboy Profi LED Plus 6-1000V AC / DC L.360mm

Réf.: 56042670
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
Type de produit Testeur de tension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56042670
EAN / GTIN 4022668013426
Réf. fabricant 56042670
Article hors catalogue L60010 7242

Description

Description:

  • Testeur de tension LED 2 broches
  • Pour tensions DC et AC de 6 V à 1000 V.
  • Sélection automatique de gamme
  • Recherche de phase unipolaire > 1OO V c.a.
  • Test de champ rotatif bipolaire (D et G)
  • Tests de continuité acoustique et optique jusqu'à 500 kOhm
  • Test FI/RCD (30 mA) à l'aide de deux boutons
  • Fonction lampe de poche LED ultra-lumineuse (blanc)
  • Réglage intelligent des dimensions de la prise (système de clic)
  • Pointes spéciales également adaptées aux bornes WAGO
  • Adaptateurs de sonde de 4 mm dévissables
  • Dévissez les accessoires de test GS 38
  • Protection de sonde capable
  • Fonctionnement optimal d'une seule main
  • Signal sonore et LED à une tension potentiellement mortelle de 35 V.
  • Courant de fonctionnement I(N)<=3,5 mA
  • Poignées avec zone souple caoutchoutée
  • IP 65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
  • CAT IV 1000 V SELON CEI / EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
  • TÜV / GS testé et approuvé
  • 5 ans de garantie du fabricant.

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 360 mm
  • Tension: 6-1000 V
  • Poids: 190 g
  • Largeur mm (b): 92 mm