• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Détecteur de tension sans contact Testboy 113 à partir de 12 V ~ L.205mm

Réf.: 56042650
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
Type de produit Testeur de tension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56042650
EAN / GTIN 4022668013105
Réf. fabricant 56042650
Article hors catalogue L60010 6585

Description

Description:

  • Désormais équipé d'un indicateur sonore, par exemple lors de la mise sous tension de fusibles sans contact visuel
  • Détection de tension également au moyen d'un affichage optique, comportement de réponse 4 mm
  • Plage de test 12 V – 1000 V ~
  • Pour la détection sans contact des tensions AC, même sans passage de courant
  • Également utilisé pour détecter la rupture de câble, les fusibles grillés, les défauts dans les commutateurs, etc
  • Lampe de poche LED haute puissance supplémentaire pour tester dans les zones sombres
  • La détection à 12 V permet également l'utilisation sur des lampes halogènes etc
  • Boîtier en plastique ABS, résistant aux chocs et à la rupture
  • Fourni avec 2 piles AAA 1,5 V.
  • TÜV / GS testé et approuvé
  • CEI / EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
  • CAT III 1000 V
  • 3 ans de garantie du fabricant

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 205 mm
  • Tension: 12-1000 V
  • Poids: 40 g
  • Largeur mm (b): 43 mm