• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bitset Profi 22tlg.

Réf.: 56042475
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56042475
EAN / GTIN 4022668014256
Réf. fabricant 56042475
Article hors catalogue L60010 7118

Description

Description:

  • 22 pièces
  • Made in Germany
  • Porte-embout magnétique à changement rapide 2K.
  • 10 morceaux d'embouts de 25 mm et 50 mm chacun
  • Dans un sac textile avec boucle de ceinture

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 22
  • Hauteur mm (h): 45 mm
  • Longueur mm (L): 165 mm
  • Poids: 315 g
  • Largeur mm (b): 70 mm