• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

LNMT 1106PN-N MM IC910 Plaquettes tangentielles avec brise-copeau très positif et arête de coupe renforcée

Réf.: 5604211
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série TANGMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604211
EAN / GTIN 7291075202458
Réf. fabricant 5604211
Article hors catalogue L23970 350

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm, Longueur plaquette (INSL) 11.16 mm, Épaisseur plaquette (S) 11 mm, Largeur plaquette (W1) 6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 11.16 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 11 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.17 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "TANGMILL" Afficher tout