{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | A | |
Spécification | A30N-SG-INOX | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Epaisseur de disque | 7 mm | |
⌀ disque | 178 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 20-30 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 8 500 min-1 | |
Type de produit | Disque d’ébarbage |
Référence article | 560420 178X7 | |
EAN / GTIN | 4007220470398 | |
Réf. fabricant | 4007220470398 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Disque d’ébarbage SG-INOX, ⌀ disque × largeur de disque: 178X7mm
Sur demande
Disponibilité
92 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
7,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
6,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
487 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
6,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
5,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ alésage | 22,23 mm | 22,23 mm |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | 80 m/s |
Optimisé pour le matériau | INOX | INOX; Acier |
⌀ disque | 178 mm | 178 mm |
Epaisseur de disque | 7 mm | 7 mm |
Abréviation de l'abrasif | A | A |
Type de produit | Disque d’ébarbage | Disque d’ébarbage |