• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

JEU D'EMBOUTS POUR PERCEUSES ÉLECTRONIQUES

Réf.: 56041970
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56041970
EAN / GTIN 4022668010937
Réf. fabricant 56041970
Article hors catalogue L60010 6916

Description

Description:

  • Boîte en plastique polypropylène robuste avec couvercle transparent
  • Très grande durabilité des embouts et des douilles, même à des couples élevés
  • Bits codés par couleur pour faciliter le mappage
  • Cliquet inverseur à levier à denture fine avec roue moletée et mécanisme de verrouillage
  • cliquet à 72 dents
Contenu en 26 parties :
  • inserts de tournevis 3 embouts 1/4″ pour vis fendues 4,0 , 5,5 , 6,5 mm
  • Embouts tournevis 3 embouts 1/4″ pour vis cruciformes pH : PH1 ; PH2 ; PH3
  • Embouts tournevis 3 embouts 1/4″ pour vis cruciformes PZ : PZ1 ; PZ2 ; PZ3
  • Inserts de tournevis 4 embouts 1/4″ pour vis internes 6 points : SW 3 ; 4 ; 5 ; 6 mm
  • Embouts tournevis 5 embouts 1/4″ pour vis TORX® internes avec axe T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T30
  • embouts de tournevis 5 embouts 1/4″ pour six pans extérieurs 6 , 13 , 8 , 10 , 7 mm
  • Adaptateur 1 bits 1/4″ DR
  • 1 extension
  • cliquet 1 avec entraînement 1/4″
  • Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 26
    • Contenu: Adaptateur d'embouts 1/4″ DR, rallonge, cliquet avec entraînement 1/4
    • Hauteur mm (h): 37 mm
    • Longueur mm (L): 127 mm
    • Poids: 400 g
    • Largeur mm (b): 100 mm