MM HRF100-2T06 IC908 Têtes de fraisage hémisphériques de finition interchangeables, 2 dents, carbure monobloc.

Réf.: 5604025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série MULTI-MASTER Indexable Solid
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5604025
    EAN / GTIN 7291075228496
    Réf. fabricant 5604025
    Article hors catalogue L24060 84

    Description

    Description:

    Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.5 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 10.2 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 19 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.5 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
    • Rayon (RE) 5 mm
    • Diamètre coupant (DC) 10 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10.2 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Longueur fonctionnelle (LF) 12.35 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 19 mm

    De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout