HM90 APCR 100304PDFR-P IC928 Plaquettes à arêtes de coupe hélicoïdales super-positives et face de coupe polie pour l'usinage de l'aluminium et des alliages réfractaires

Réf.: 5603948
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELI2000
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5603948
EAN / GTIN 7291075178074
Réf. fabricant 5603948
Article hors catalogue L23910 508

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm, Longueur plaquette (INSL) 11.25 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.85 mm, Largeur plaquette (W1) 6.52 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 10.18 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm
  • Sch?©ma 1
  • Longueur plaquette (INSL) 11.25 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.85 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6.52 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

De la même série "HELI2000" Afficher tout