• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MTEC 0625D13 2.5ISO IC908 Fraise à fileter ISO en carbure monobloc pour le filetage intérieur.

Réf.: 5603942
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5603942
EAN / GTIN 7291075446289
Réf. fabricant 5603942
Article hors catalogue L24210 202

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.62″ ,Longueur hors tout (OAL) 4″ ,Pas filetage (TP) 2.5 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Diamètre coupant (DC): 0.62″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.3″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL): 4″
  • Type de queue: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Pas filetage (TP): 2.5 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout