MTEC 0750F16 2.0ISO IC908 Fraise à fileter ISO en carbure monobloc pour le filetage intérieur.

Réf.: 5603941
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SOLIDTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5603941
    EAN / GTIN 7291075167450
    Réf. fabricant 5603941
    Article hors catalogue L24210 201

    Description

    Description:

    Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 3/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 4″ ,Pas filetage (TP) 2 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Diamètre coupant (DC): 3/4″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.6″
    • Nombre de dents (NOF): 6
    • Angle d'hélice denture (FHA): 15 Degrees
    • Longueur hors tout (OAL): 4″
    • Type de queue: Round
    • Thread Form Type (THFT): M60
    • Pas filetage (TP): 2 mm

    De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout