MTEC 0808C28 1.75ISO IC908 Fraise à fileter ISO en carbure monobloc pour le filetage intérieur.

Réf.: 5603856
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5603856
EAN / GTIN 7291075167306
Réf. fabricant 5603856
Article hors catalogue L24210 348

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 76 mm, Pas filetage (TP) 1.75 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 28.9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 76 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 1.75 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop