MTEC 06038C10 0.5ISO IC908 Fraise à fileter ISO en carbure monobloc pour le filetage intérieur.

Réf.: 5603841
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SOLIDTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5603841
    EAN / GTIN 7291075167153
    Réf. fabricant 5603841
    Article hors catalogue L24210 334

    Description

    Description:

    Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 3.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 58 mm, Pas filetage (TP) 0.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
    • Diamètre coupant (DC) 3.8 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10.3 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
    • Longueur hors tout (OAL) 58 mm
    • Type de queue Round
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Pas filetage (TP) 0.5 mm

    De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout