MM HC160C16R0.4-2T10 IC908 Têtes de fraisage interchangeables en carbure monobloc.

Réf.: 5603802
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5603802
EAN / GTIN 7291075169621
Réf. fabricant 5603802
Article hors catalogue L24060 179

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.2 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 14.9 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 30.8 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.2 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 16 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14.9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Angle d hélice denture (FHA) 10 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 19.05 mm
  • fz(max) 0.13 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 30.8 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout