Jeu de lettres soufflées, 4 mm

Réf.: 56036834
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Poinçons à marquer manuels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56036834
EAN / GTIN 4022668368342
Réf. fabricant 56036834
Article hors catalogue L60010 6767
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Pour les pièces d'une résistance de 600 – 800 N / mm²
  • Dureté de gravure 58 – 60 HRC, police selon DIN 1451 ; A – Z
  • Avec marquage de l'arbre, gravé à la machine

Caractéristique(s):

  • Hauteur de versal mm: 4 mm
  • Hauteur mm (h): 30 mm
  • No.: 36834
  • Poids: 645 g
  • Largeur mm (b): 65 mm