Jeu de chiffres de battement, 4 mm

Réf.: 56036804
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
    Type de produit Poinçons à marquer manuels

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56036804
    EAN / GTIN 4022668368045
    Réf. fabricant 56036804
    Article hors catalogue L60010 6753

    Description

    Description:

    • Pour les pièces d'une résistance de 600 – 800 N / mm²
    • Dureté de gravure 58 – 60 HRC, police selon DIN 1451 ; 0 – 9
    • Avec marquage de l'arbre, gravé à la machine

    Caractéristique(s):

    • Hauteur de versal mm: 4 mm
    • Hauteur mm (h): 30 mm
    • No.: 36804
    • Poids: 220 g
    • Largeur mm (b): 30 mm