• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mètre pliant en bois 2 m, 2000 mm

Réf.: 56036675
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
Type de produit Mètres pliants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56036675
EAN / GTIN 4022668366751
Réf. fabricant 56036675
Article hors catalogue L60010 6652

Description

Description:

  • Engagement précis des articulations, même à un angle de 90° et une échelle angulaire sur le 2. Le lien assure un travail confortable
  • Fait de hêtre, couleur blanche
  • 10 maillons, environ 16 mm de large, 3,3 mm d'épaisseur
  • Recto verso noir divisé
  • Joints avec rivets continus, faces avant avec peinture de protection rouge
  • Les joints internes en acier à ressort permettent de tracer une ligne de marquage exacte lorsque les maillons sont dépliés (fonction règle)

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 15 mm
  • L [m]: 2 m
  • Longueur mm (L): 240 mm
  • Poids: 110 g
  • Largeur mm (b): 35 mm