Marqueur pour trous profonds Colibri noir L.150mm

Réf.: 56036641
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
Type de produit Marqueur spécial

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56036641
EAN / GTIN 4022668008613
Réf. fabricant 56036641
Article hors catalogue L60010 6638

Description

Description:

  • La nouvelle et intelligente forme de marquage
  • Pour le marquage des zones difficiles d'accès telles que les trous ou les surfaces encastrées
  • Pointe longue et robuste en acier inoxydable
  • Écrit sur tous les matériaux secs
  • Encre à base d'alcool à séchage rapide
  • Non soluble dans l'eau, mais lavable avec des solvants
  • Comprend un carquois de rangement avec clip

Caractéristique(s):

  • Couleur: Noir
  • Longueur mm (L): 150 mm
  • Poids: 20 g